ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード85418017 品番FHP32ELF3
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
光色電球色 種別32形 形状Hfツイン 消費電力(W)32 口金GY10q-9 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする