Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の コンパクト形蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の FML蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
85418078
品番
FML36EXNF3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,720
光色
ナチュラル色(3波長形昼白色)
適合
【点灯管】FG-4PL
種別
36形
長さ(mm)
244
形状
パラレル
質量(g)
190
管径(Φmm)
【ガラス】20
口金
GX10q-6
全光束(Lm)
2900
定格寿命(時間)
7500
定格ランプ電力(W)
36
定格ランプ電流(A)
0.435
電球の種類
ツイン蛍光灯