ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85418218 品番FPL55EXNF3
在庫数量:残り46点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) アウトレット
¥3,6982,998
光色パルック色(3波長形昼白色) 種別55形 形状ツイン 寸法(mm)ガラス管径/20、長さ/560 質量(g)221 口金GY10q-7 全光束(Lm)4500 定格寿命(時間)9000 ランプ電流(A)0.670 定格ランプ電力(W)55 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする