シガーソケット カーチャージャー 36W 3ポート USB Type-C ×1 USB A ×2 PD対応 超高速充電 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85419636 品番MPA-CCPD06BK
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート1つと、USB-Aポートを2つ搭載し、スマートフォンなどを合計3台充電できる車載充電器。
合計最大出力36Wで高速充電が可能。

定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(18W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大18Wまでの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 使用電源アクセサリーソケット コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート(メス)×2 定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、USB-Aポート(メス):5/9/12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×62×36(突起部含まず) 質量(g)約29.5 発光色 保証期間1年間 その他おまかせ充電機能 通電確認LED付き 使用地区日本 定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V時)/2A(9V時)、USB-Aポート(メス):3A(5V時)/2A(9V時)/1.5A(12V時) ソケット径(Φmm)20.8〜22.0(対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする