画像準備中

卓上クリーンブース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85420747 品番C-2【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥148,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手軽に使用できる卓上サイズのクリーンブースです。 上部クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄なエアーが吹き出しブース内をクリーンな環境に維持します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ブース/組立式パイプフレーム、透明塩ビ天板(5mm厚)、ファスナー付ビニールカーテン 寸法(mm)フィルタユニット/250×255.5×130(SS-MAC-15)・2台 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする