GCネッククーラー28

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85421343 品番6300031827
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本製品は28℃以下で自然凍結致します。
中身のPCM素材(アメリカ航空宇宙局NASAが温度変化から守るために開発した新素材)が固まった状態でご使用いただくと約28℃の清涼感を感じます。
結露せず快適にご使用頂けます。
適度な冷却が持続するので、冷えすぎる事がありません。
中身が液体になった場合は、冷蔵庫や冷水など約28℃以下の環境で冷やし固めてください。
冷蔵庫で約20分、冷凍庫で約5分、冷水で約15分で冷やし固める事ができます。
本製品は繰り返し使用できます。
電気不要なので経済的です。

サイズL 質量(g)120 内径(Φmm)120 太さ(mm)直径20 内周長(mm)380 首廻り(cm)30〜39(目安) 融点(℃)28 用途体を冷やして涼しく衛生的に、熱中症対策に、アイシング・解熱やスポーツ観戦・レジャー・アウトドア・屋外イベント・キャンプなどに
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※環境温度により凍結する時間が多少異なります。
※中身を食べたり、口に入れたりしないでください。
※中身が漏れて目に入った場合はすぐ水で洗い流し、医師に相談してください。
※本製品は保冷剤ではありません。
※火器や熱器具のそばに置かないでください。
※本製品を傷つけたり、ねじるなどの力を加えないでください。

商品説明動画

【グリーンクロス】GCネッククーラー28 M/L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする