朝日木材加工 (AVAWOOD)
朝日木材加工 (AVAWOOD)の AV家電
朝日木材加工 (AVAWOOD)の テレビ
朝日木材加工 (AVAWOOD)の テレビ台/テレビ設置金具
テレビ台・AVボード 〜43V型対応
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85421569
品番
AS-KAD980-B
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
組み立て式
安心!安全!Wガードガラス
(強化ガラス+飛散防止フィルム貼り)
コーナーフィット設計!
便利なハーフオープン仕様!
さらに便利な縦型収納スペース付!
適合サイズ
〜43V型
耐荷重(kg)
20
色
ブラック木目、飛散防止フィルム:ブラックスモーク色
質量(kg)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
980×290×341.5
付属品
転倒防止器具・キャスタートレイ
取扱説明書:
組立説明書(4.54MB)