曜日別特売
AA433500 スチール束【ジャッキーⅡ】F タナカ 85423687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール束【ジャッキーⅡ】F

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本最大圧縮荷重(kN)28.10適合350用注文コード85423687品番AA433500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

床束として使用します。
軽量で、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。

用途保護手袋着用適合350用付属品専用ビス×4本材質ターンバックル:SPHC相当 プレート:SPHC相当種類Fタイプ表面処理JIS H 8641 溶融亜鉛めっき HDZ35働き寸法(mm)275~455最大圧縮荷重(kN)28.10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 棚の支え
明和貿易有限会社

伸ばすのも簡単でゆるみ止めもあり、とても使いやすいです。

対象商品 : 85423714
2025-07-18
用途: 床板のたわみ対策
サービス業

ターンバックル方式で、高さの調整が容易なのが◎。
狙いどおり、たわみは解消した。
全てが細身なので垂直保持は必須と思われる。
コストパフォーマンスは高いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 85423714
2025-10-02
用途: 棚の下がり止め
その他業種

素人にもできるのかな?と心配しながら購入しましたが、ネジ式で簡単に固定する事ができました。

2025-08-12
用途: 一時的な作業補助用汎用つっかえ棒として
登坂 建装建設業・工事業

安くて使いやすいです
作業時一時的に補助的な押さえやつっかえ棒として活用しています

2025-03-22
用途: 受け板の仮支え
建設業・工事業

床から900下面の敷板のたわみが大きく、仮組み中のみ支えるため急遽購入した。
想像よりしっかりと支えられ、調整具合も良い感じで追加購入した。コストも抑えられたので今後も視野に入れたい。

2が参考にしています
対象商品 : 85423687
2023-09-28
用途: 下駄箱の補強
農・林・水産業

上に水槽を置くために使いました。
しっかり役割を果たしていそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする