PP養生ネット グリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 85426688 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

4隅取付ロープ付なので、設置も便利。
鳥よけや店舗間仕切りカーテン用、ゴミステーションの保護や養生・飛散防止・風散防止など色々な用途にご使用いただけます。
庭で子供のサッカーやゴルフや野球などの防球ネットとしても使われます。
しっかりした素材で安心して使用できます。
トラック荷台荷物の落下防止にも使われます。

グリーン 網目(mm)25×25 ロープ径(Φmm)6 ロープ長さ(m)1(出し寸) 寸法(m)5×10 用途養生
注意
※多目的にご使用いただけますが、ご使用による安全上の確認はご使用用途ご使用期間、状況により異なりますので常時ご使用前にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする