曜日別特売
DRC165-BK ウォータープルーフバッグカバー 35L DOPPELGANGER 85427765

DRC165-BK ウォータープルーフバッグカバー 35L DOPPELGANGER 85427765
DRC165-BK ウォータープルーフバッグカバー 35L DOPPELGANGER 85427765

ウォータープルーフバッグカバー 35L

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード85427765品番DRC165-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ライダーが必要と考える機能を付与した、ライディング対応「バックパックレインカバー」

容量(L)35までブラック寸法(幅W×高さH)(cm)42×58質量(g)150(付属品含む)材質ポリエステル(裏面コーティング)適合~35Lまで(バッグサイズ)
注意
※製品等の色は、ご使用になるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差があります。
※本製品とその他のDOPPELGANGER製品には、互換性や適合性の可否があります。ご購入前に必ず各製品のサイズや仕様をご確認ください。
※当サイトに記載されている製品の外観・仕様は開発中または改良のため、予告なく変更することがあります。そのため実際の製品と異なる場合があります。
※本製品はバックパックなどバッグ用のレインカバーです。製品にバッグは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85427765
2022-11-07
用途: 荒天外出時のバックカバー
建設業・工事業

薄くてペラペラ感ありですが、材質もよくそれなりに良い感触です。
持ち運びも軽くてかさばらず良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする