Q2M Dispenser Bottle 品番(Q2MA-DIS) 300ml入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85431159 品番Q2MA-DIS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥770
販売価格(税別)
700

研磨ペースト剤用の詰め替えボトルです。
扱いやすいボトルサイズで、ノズルの先端はペースト剤の使用量を調整しやすい出し口になっています。
ペースト剤を区別するためのチェック欄がプリントされています。

目の粗さボトルのみ 研磨力(ペーパー相当番手)ボトルのみ タイプボトルのみ 容量(mL)300 直径(Φcm)約5.5 高さ(cm)約21 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする