レオナ
フロストスライドガラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
タイプ
緑磨90度
切放
緑磨90度
色
緑
青
緑
ピンク
白
黄色
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
85431509
品番
0313-6101-08
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法(幅W×長さL)(mm)
25×75
厚さ(mm)
1.0~1.2
タイプ
緑磨90度
材質
透明ホワイトガラス
高さ(mm)
20(フロスト部)
色
緑