難燃溶接帽子(ツバ有)

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85435088 品番 421
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

火が着火しても炭化して燃え広がらない、ロゴ入り金属ドットボタン、消臭機能付きヒモ(ストレッチ)

ロイヤルブルー 機能耐炎、耐熱、制電性 頭囲(cm)63 混率(%)綿100 サイズXO

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-29
用途:
溶接

フリーサイズにしては小さい気がします。それと縫製がよくなくて、交換していただいても、ちょっとましになっただけでした。現在数社の頭巾を使用しておりますが、こんなことはありません。

1人が参考にしています
2023-06-17
用途:
溶接作業
その他業種

一度洗濯したら、つばがしわくちゃになった。
厚紙でも使ってるんですかね?耐久性はゼロです。
つば有りが欲しくて買ったんですが、これでは使い物になりません。
二度と買いません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする