難燃丈長溶接帽子(ツバ有)

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85435158 品番 422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

火が着火しても炭化して燃え広がらない、ロゴ入り金属ドットボタン、消臭機能付きヒモ(ストレッチ)

ロイヤルブルー 機能耐炎、耐熱、制電性 頭囲(cm)59 混率(%)綿100 サイズF

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85435167
2026-02-09
用途:
溶接・ガウジング
製造業

この頭巾は作業者の意見を聞いて作られているのか。後頭部から首側の生地の形がストレートなので前のボタンをとめると生地が引っ張られて首が丸出しになる。
普通は後ろ側の生地は扇状になっている物ではないのでしょうか。保護具として危ないので使えません。買って失敗しました。

対象商品:
85435133
2022-10-26
用途:
溶接
建設業・工事業

頭が小さい方ですがちょうどよかった。
この値段ならコスパがいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする