BEW-GA500NW 美WOOD アコーディオンゲート タカショー 85435499

BEW-GA500NW 美WOOD アコーディオンゲート タカショー 85435499
BEW-GA500NW 美WOOD アコーディオンゲート タカショー 85435499
BEW-GA500NW 美WOOD アコーディオンゲート タカショー 85435499
BEW-GA500NW 美WOOD アコーディオンゲート タカショー 85435499
BEW-GA500NW 美WOOD アコーディオンゲート タカショー 85435499
BEW-GA500NW 美WOOD アコーディオンゲート タカショー 85435499
BEW-GA500NW 美WOOD アコーディオンゲート タカショー 85435499
BEW-GA500NW 美WOOD アコーディオンゲート タカショー 85435499

美WOOD アコーディオンゲート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ナチュラルウッド
内容量1台注文コード85435499品番BEW-GA500NW
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

駐車スペースの簡易ゲートや勝手口などの簡易の侵入防止に。

色
ナチュラルウッド
材質
アルミニウム、ポリエステル樹脂粉体塗装、転写シート焼付処理
質量(kg)
約7.2
タイプ
折りたたみ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約54~500×46×102

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする