タカショー
美WOOD アコーディオンゲート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ミルキーウッド
ナチュラルウッド
¥39,980
ブラウンウッド
¥39,980
ミルキーウッド
¥39,980
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85435508
品番
BEW-GA500MW
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
駐車スペースの簡易ゲートや勝手口などの簡易の侵入防止に。
色
ミルキーウッド
材質
アルミニウム、ポリエステル樹脂粉体塗装、転写シート焼付処理
質量(kg)
約7.2
タイプ
折りたたみ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約54~500×46×102
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません