タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの フラワースタンド
ベジトラグ 不織布カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
85436208
品番
VGT-A03S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベジトラグ フレーム温室セット専用カバー。保湿性のあるフリースカバーで、植物を鳥や害虫、霜から守ります。
材質
ポリプロピレン
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約103×80.5×75
質量(kg)
約0.3
用途
家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
注意
※カバーのみの商品です。プランター本体及びカバー用のフレームは含まれません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85436208
VGT-A03S
54096413
VGT-A03S
ベジトラグ 不織布カバー
タカショー
1枚
¥
3,298
税込
¥
3,628
注文コードが変更になりました