ナルビー
ナルビーの 掃除用具
ナルビーの ワイパー
ナルビーの スクイジー・ガラスワイパー
スクイジー用三枚刃ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
85440408
品番
AAC-702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スクイジーハンドルにセットし、ハイポールやモップに取り付ければ高所作業が可能に。
専用カバー付。
替刃は別売のナルビー製三枚刃をお使いください。
幅(mm)
120
材質
PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×11×38
用途
窓ガラスの清掃、水切り
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ご使用の際は刃先には十分ご注意下さい。
※ご使用後はカバーをして保管してください。
※高温になる場所での保管はお避け下さい。
※使用済みの刃は各自治体の指示通りに処理して下さい。