曜日別特売
FDT-301 スクイジーハンドル ナルビー 85440417

スクイジーハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード85440417品番FDT-301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ハンドルの裏面クリップを押すだけでチャンネルやゴムが簡単に交換可能。
グリップはプラスチックより弾性に優れている熱可塑性エラストマー(TPE) 製で滑りにくく、抜群のフィット感と握りやすいフォルムは長時間の作業にも最適。
スクイジーチャンネル35、スクイジーチャンネル45は別売となっておりますので、セットしてご使用下さい。

用途
フィルム、シール、ポスター、汚れ、塗料、接着剤等の除去
幅(mm)92材質本体:ステンレス、グリップ:TPE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×149×35質量(g)96繰り返し・詰め替え対応
注意
※本製品は窓ガラス用清掃用具です。
※用途以外には使用しないでください。
※ガラスやサッシを傷つけないよう、必要以上に強く押し当てたり、振り回したりしないでください。
※下記に近づけないでください。
※高所作業の際には落下防止対策を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする