シャンパーハンドル35

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85440426 品番FDT-302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ポリプロピレン製で、非常に軽く耐久性に優れ、吸水性がほとんど無い為(0.01%以下)作業中に水を吸わないので重くならず快適です。
マイクロファイバーシャンパー35は別売となっておりますので、セットしてご使用下さい。

幅(mm)35 材質ポリプロピレン、TPE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×173×36 用途窓ガラス、車のガラス等の清掃 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本製品は窓ガラス用清掃用具です。
※用途以外には使用しないでください。
※ガラスやサッシを傷つけないよう、必要以上に強く押し当てたり、振り回したりしないでください。
※下記に近づけないでください。
※高所作業の際には落下防止対策を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする