ナルビー
ナルビーの 掃除用具
ナルビーの ワイパー
ナルビーの スクイジー・ガラスワイパー
スクイジーチャンネル35
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
85440435
品番
FDT-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
チャンネルの裏面には溝があり、使用箇所に合わせてお好みの位置にハンドルをロック可能。
スクイジーハンドルは別売となっておりますので、セットしてご使用下さい。
幅(mm)
351
材質
チャンネル:ステンレス、ゴム:天然ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
351×21×7
質量(g)
99
用途
窓ガラスの清掃、水切り
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※替ゴム取付には十分ご注意ください。ゴムがチャンネルからはみ出していないと、ガラスやサッシを傷つける恐れがあります。