ナルビー
ナルビーの 掃除用具
ナルビーの ワイパー
ナルビーの スクイジー・ガラスワイパー
スクイジーチャンネル45
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
85440444
品番
FDT-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
チャンネルの裏面には溝があり、使用箇所に合わせてお好みの位置にハンドルをロック可能。
スクイジーハンドルは別売となっておりますので、セットしてご使用下さい。
幅(mm)
455
材質
チャンネル:ステンレス、ゴム:天然ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×22×7
質量(g)
140
用途
窓ガラスの清掃、水切り
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※替ゴム取付には十分ご注意ください。ゴムがチャンネルからはみ出していないと、ガラスやサッシを傷つける恐れがあります。