ナルビー
ナルビーの 掃除用具
ナルビーの ワイパー
ナルビーの スクイジー・ガラスワイパー
替ゴム35
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
85440469
品番
FDI-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
スクイジーチャンネル35用の替ゴム。
丈夫でしなやかな天然ゴム。
使い勝手の良い35センチ幅。
チャンネルからゴムがはみ出すように取り付けてください。
幅(mm)
351
材質
天然ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
351×20×4
質量(g)
22
用途
交換用 窓ガラスの清掃、水切り
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※替ゴム取付には十分ご注意ください。ゴムがチャンネルからはみ出していないと、ガラスやサッシを傷つける恐れがあります。