106636 EX賞状額 B4兼用判 万丈 85441083 106636 EX賞状額 B4兼用判 万丈 85441083 106636 EX賞状額 B4兼用判 万丈 85441083

EX賞状額 B4兼用判

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 85441083 品番 106636
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

面材が樹脂板仕様で、軽くて割れにくい!
カラーマット2枚付 サイズ兼用賞状額。
付属のカラーマット2枚を使用することで、各種賞状、OAサイズに対応。
マットの窓を用紙サイズに合わせ、フレームを一回り大きく設計することにより、中に飾る賞状が引き立つ、高級感のある仕上がりとなっています。

適合サイズ賞状用紙B4(273×379mm)/OA-B4判(257×364mm) 外寸(mm)358×464 内寸(mm)333×439 寸法(mm)322×428(窓) 質量(g)720 材質樹脂、MDF(裏板) その他壁掛用金具・吊り紐付 セット内容カラーマット2枚付属:[賞状B4判窓寸]263×369mm、[OA-B4判窓寸]247×354mm シルバー・マット青 用途縦横兼用・掛けのみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする