106639 EX色紙額 スタンド付 万丈 85441117 106639 EX色紙額 スタンド付 万丈 85441117 106639 EX色紙額 スタンド付 万丈 85441117 106639 EX色紙額 スタンド付 万丈 85441117

EX色紙額 スタンド付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 85441117 品番 106639
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

面材が樹脂板仕様で、軽くて割れにくい!
カラーマット付 色紙額(スタンド付き)。
付属のカラーマットを使用した状態で、色紙がちょうど収まります。
マットの窓を用紙サイズに合わせ、フレームを一回り大きく設計することにより、中に飾る色紙が引き立つ、高級感のある仕上がりとなっています。

適合サイズ色紙(242×272mm) 外寸(mm)317×347 内寸(mm)292×322 寸法(mm)281×311(窓) 質量(g)530 材質樹脂、MDF(裏板) その他壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊り紐付 セット内容カラーマット1枚付属:[窓寸]232×262mm ゴールド・マット赤 用途縦横・掛け置き兼用
注意
※色紙の厚みは2mmまで収納可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85441117
2023-12-05
用途:
家の壁に装飾品
鶴山館 様 (サービス業)

ゴールドマット赤が結構シックで良かった、壁とマッチしていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする