小型デジタル温湿度計

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85456307 品番THM-015S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

非常に小型なサイズの温度計です。電池を入れることですぐに使用することができます。

精度(℃)±1 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)10〜99RH 電池1.5V LR44ボタン電池×2(含まれておりません) 寸法(mm)48×30×16 white 精度(%)湿度:±5 分解能(%)湿度:1 測定範囲(℃)-50〜70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72767023
2024-08-07
用途:
車内の温度測定
その他業種

車内温度が気になり、置いています。夏場は50度軽くいきますね。表示が、温度が小さく湿度が大きいので、自分の使い方だと逆が良いのですが、よく見ずに購入してしまいました。商品自体は良いものだと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする