画像準備中

タフセンサ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)5 付属品取扱説明書、スパナ 1個、ホースエルボ1個 注文コード85457628 品番DF805SLR
参考基準価格(税別)¥71,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は測定範囲・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。
別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。

測定範囲(mm)5 分解能(μm)0.1 精度(μm)1p-p 測定力(N)上方位 : 0.35 ±0.25、横方位 : 0.40 ±0.25、下方位 : 0.45 ±0.25(20℃にて) 最大応答速度(m/min)80 出力専用シリアル通信プロトコル 駆動方式【スピンドル】バネ押出し/真空引き込み 保護等級ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※) 耐振動(m/s2)100(20〜2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1000(11ms) 使用温度範囲(℃)0〜50(結露無き事) 保存温湿度範囲-20〜60℃/90%RH以下 電源電圧(V)DC10〜30リップル(p-p)10%含む 消費電力(W)1.2以下 質量(g)約30 ケーブル長(m)2(プローブ部)・最大20(出力)※別売のCE34シリーズをご使用ください 測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5 付属品取扱説明書、スパナ 1個、ホースエルボ1個 仕様【原点位置】スピンドル移動1mm±0.5mmの位置

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする