デジタルゲージ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)10 測定力(N)上方位0.3±0.25、横方位0.6±0.3、下方位0.8±0.35 注文コード85457664 品番DK10NR5
参考基準価格(税別)¥85,600 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は測定範囲・測定力など33種類から選べます 他の種類を見る
出力A/B/Z相電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠) 分解能(μm)最高0.5 測定範囲(mm)10 精度(μm)2p-p(20℃にて) 測定力(N)上方位0.3±0.25、横方位0.6±0.3、下方位0.8±0.35 最大応答速度(m/min)250 耐振動(m/s2)150(10〜2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1500(11ms) 保護等級IP50 使用温度範囲(℃)0〜50(結露無き事) 保存温度範囲(℃)-20〜60 電源電圧(V)DC5±5% 消費電力(W)1以下 ケーブル長(m)約2.5(出力) ステム径(Φmm)20 質量(g)約230 測定子超硬球面付 DZ-122 (取付ねじM2.5) 付属品+PM4×5ねじ(2本)、取扱説明書 仕様【原点位置】一箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする