デジタルゲージ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)5 測定力(N)上方位 : 0.35 ±0.25、横方位 : 0.40 ±0.25、下方位 : 0.45 ±0.25 注文コード85457795 品番DK805SAR
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は測定範囲・測定力など33種類から選べます 他の種類を見る
出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠) 分解能(μm)0.1 測定範囲(mm)5 精度(μm)1p-p 測定力(N)上方位 : 0.35 ±0.25、横方位 : 0.40 ±0.25、下方位 : 0.45 ±0.25 最大応答速度(m/min)250(100) 耐振動(m/s2)100(20〜2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1000(11ms) 保護等級ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※) 使用温度範囲(℃)0〜50(結露無き事) 電源電圧(V)DC5±5% 消費電力(W)1 ケーブル長(m)2.5(出力) 質量(g)約30 測定子超硬合金球面付 取付ねじM2.5 付属品取扱説明書1部、+P M4×5ねじ2本、締付けナット、クランプスパナ、ウエーブワッシャ、スパナ1個、補足説明書1部、ホースエルボ1個 駆動方式【スピンドル】バネ押出し 保存温湿度範囲-20〜60℃/90%RH以下 仕様【原点位置】スピンドル移動1mm±0.5mmの位置

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする