画像準備中

デジタルゲージ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)12 測定力(N)上方位:0.4±0.3・0.6±0.5(空気圧押出しタイプ)、横方位:0.5±0.3・0.7±0.5(空気圧押出しタイプ)、下方位:0.6±0.3・0.8±0.5(空気圧押出しタイプ)※空気圧:0.055MPaの時 注文コード85457908 品番DK812SALR5
参考基準価格(税別)¥88,300 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は測定範囲・測定力など33種類から選べます 他の種類を見る
出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠) 分解能(μm)0.5 測定範囲(mm)12 精度(μm)1.5p-p 測定力(N)上方位:0.4±0.3・0.6±0.5(空気圧押出しタイプ)、横方位:0.5±0.3・0.7±0.5(空気圧押出しタイプ)、下方位:0.6±0.3・0.8±0.5(空気圧押出しタイプ)※空気圧:0.055MPaの時 最大応答速度(m/min)250 耐振動(m/s2)100(20〜2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1000(11ms) 保護等級ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※) 使用温度範囲(℃)0〜50(結露無き事) 電源電圧(V)DC5±5% 消費電力(W)1 ケーブル長(m)2.5(出力) 質量(g)約30 測定子スチール球面付 取付ねじM2.5 付属品取扱説明書、+P M4×5ねじ2本、締付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、ホースエルボ1個、スパナ1個 駆動方式【スピンドル】バネ押出し/真空引き込み 保存温湿度範囲-20〜60℃/90%RH以下 仕様【原点位置】スピンドル移動1mm±0.5mmの位置

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする