測定範囲(mm)30
分解能(μm)0.1
精度(μm)1.3p-p
測定力(N)上方位 : 0.5 ±0.35、横方位 : 0.6 ±0.35、下方位 : 0.7 ±0.35
最大応答速度(m/min)80
出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)
駆動方式【スピンドル】バネ押出し
保護等級IP53/IP67
耐振動(m/s2)100(20〜2000Hz)
耐衝撃(m/s2)1000(11ms)
使用温度範囲(℃)0〜50(結露無き事)
保存温湿度範囲-20〜60℃/90%RH以下
電源電圧(V)DC5±5%
消費電力(W)1
質量(g)約80
ケーブル長(m)2.5(出力)
測定子超硬合金球面付、取付ねじ M2.5
付属品スパナ、取扱説明書、補足説明書、+P M4×5ねじ (2本)
ステム径(Φmm)8
仕様【原点位置】一箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)