高精度デジタルゲージ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定力(N)上方位 : 0.5 ±0.35、横方位 : 0.6 ±0.35、下方位 : 0.7 ±0.35 保護等級IP53 注文コード85457996 品番DK830SR
参考基準価格(税別)¥137,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は測定力・保護等級など3種類から選べます 他の種類を見る

ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。
独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。

測定範囲(mm)30 分解能(μm)0.1 精度(μm)1.3p-p 測定力(N)上方位 : 0.5 ±0.35、横方位 : 0.6 ±0.35、下方位 : 0.7 ±0.35 最大応答速度(m/min)80 出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠) 駆動方式【スピンドル】バネ押出し 保護等級IP53 耐振動(m/s2)100(20〜2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1000(11ms) 使用温度範囲(℃)0〜50(結露無き事) 保存温湿度範囲-20〜60℃/90%RH以下 電源電圧(V)DC5±5% 消費電力(W)1 質量(g)約70 ケーブル長(m)2.5(出力) 測定子超硬合金球面付、取付ねじ M2.5 付属品スパナ、取扱説明書、補足説明書、+P M4×5ねじ (2本) ステム径(Φmm)8 仕様【原点位置】一箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする