マグネスケール
マグネスケールの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
マグネスケールの ダイヤルゲージ
マグネスケールの デジマチックインジケータ
デジタルゲージ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(mm)
32
測定力(N)
上方位9以下、横方位9以下、下方位9以下(20℃にて)
注文コード
85458023
品番
DT32PV
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・測定力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
駆動方式
【スピンドル】空気圧押出しタイプ
測定範囲(mm)
32
分解能(μm)
最高5
測定力(N)
上方位9以下、横方位9以下、下方位9以下(20℃にて)
精度(μm)
10p-p(20℃にて)
使用温度範囲(℃)
0〜50
保存温度範囲(℃)
-10〜60
ケーブル長(m)
2(出力)
ステム径(Φmm)
8
測定子
スチール球Φ3mm(M2.5p×0.45ねじ込み)
質量(g)
約140
保護等級
IP64相当