マグネスケール
マグネスケールの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
マグネスケールの ダイヤルゲージ
マグネスケールの デジマチックインジケータ
デジタルゲージ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(mm)
12
測定力(N)
上方位0.7±0.5以下、横方位0.8±0.5以下、下方位0.9±0.5以下(20℃にて)
注文コード
85458039
品番
DT512N-T10
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・測定力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
駆動方式
【スピンドル】バネ押出しタイプ (アクセサリDZ176使用で、空気圧押出し可能)
測定範囲(mm)
12
分解能(μm)
最高1
測定力(N)
上方位0.7±0.5以下、横方位0.8±0.5以下、下方位0.9±0.5以下(20℃にて)
精度(μm)
3p-p(20℃にて)
使用温度範囲(℃)
0〜50
保存温度範囲(℃)
-10〜60
ケーブル長(m)
2(出力)
ステム径(Φmm)
8
測定子
スチール球Φ3mm(M2.5p×0.45ねじ込み)
質量(g)
約75