マグネスケール
マグネスケールの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
マグネスケールの ダイヤルゲージ
マグネスケールの デジマチックインジケータ
デジタルゲージスタンド
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85458188
品番
DZ521
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
材質
定盤:アルミナ系セラミックス(黒褐色)
平面度(μm)
2(定盤)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
80×80(定盤)
高さ(mm)
最大約105(被測定物)
取付穴径(Φmm)
8(ゲージ)
質量(kg)
3.8