画像準備中

マルチインターフェースユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【電源逆接続対策】ヒューズ溶断(5A ヒューズを内部に搭載)、【通信I/F】RS-232C(EIA-232C 準拠)、【設定ボーレート】2400/9600/19200/38400 bps(ディップスイッチにて設定)、【データ長】7/8bit(ディップスイッチにて設定)、【ストップビット】1/2bit(ディップスイッチにて設定)、【パリティ】なし/ODD/EVEN(ディップスイッチにて設定)、【デリミタ】CR/CR+LF(ディップスイッチにて設定) 注文コード85458434 品番MG10A-P1
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。

電源電圧(V)DC12〜24(11〜26.4)許容電源立ち上がり時間:100ms以下 消費電力(W)2.0+接続されるモジュールの合計電力 突入電流(A)10以下(モジュール最大接続時/10ms) リンク数最大16台(カウンタモジュール総合計64台) ケーブル長(m)最大10(リンク間) 入力ソース入力(+COM)、フォトカプラ絶縁、外部電源DC 5〜24V 出力オープンコレクタ出力シンクタイプ(-COM)、フォトカプラ絶縁、外部電源DC5〜24V 入力信号全チャンネルリセット、全チャンネルポーズ、全チャンネルスタート/ラッチ、全チャンネルデータ出力 トリガ 出力信号総合アラーム モジュール【カウンタモジュール】MG20A-DK/MG20A-DG/MG20A-DT(混在接続が可能最大16台まで)、【I/Fモジュール】MG30-B1/MG30-B2 仕様【電源逆接続対策】ヒューズ溶断(5A ヒューズを内部に搭載)、【通信I/F】RS-232C(EIA-232C 準拠)、【設定ボーレート】2400/9600/19200/38400 bps(ディップスイッチにて設定)、【データ長】7/8bit(ディップスイッチにて設定)、【ストップビット】1/2bit(ディップスイッチにて設定)、【パリティ】なし/ODD/EVEN(ディップスイッチにて設定)、【デリミタ】CR/CR+LF(ディップスイッチにて設定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする