画像準備中

マルチインターフェースユニット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85458459 品番MG20A-DG
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。

消費電力(W)1.4(DG-B接続時)、0.5(DL-B接続時) 適合測長ユニット:DG○○B シリーズ、DL○○B/DL○○BR シリーズ 分解能(μm)10/5/0.5(設定可能/ディップスイッチにて設定) 最大応答速度接続する測長ユニットのスペックによる アラーム測長ユニットの応答速度、応答加速度超過にてS-ALM LED 点灯、内部カウンタ回路の応答速度超過にてC-ALM LED 点灯(MG10Aからのリセット命令、本体のリセットボタンにてアラーム解除)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする