マグネスケール
マグネスケールの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
マグネスケールの ダイヤルゲージ
マグネスケールの デジマチックインジケータ
マルチインターフェースユニット
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85458468
品番
MG20A-DK
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。
消費電力(W)
0.8+接続される測長ユニットの電力
適合
測長ユニット:DT シリーズ
分解能(μm)
5(DT12/32)、1(DT512)(設定可能/ディップスイッチにて設定)
最大応答速度
1.6m/s
アラーム
測長ユニットの応答速度、応答加速度超過にてS-ALM LED 点灯、内部カウンタ回路の応答速度超過にてC-ALM LED 点灯(MG10Aからのリセット命令、本体のリセットボタンにてアラーム解除)