画像準備中

マルチインターフェースユニット

商品レビューを投稿する
40日以内出荷 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85458477 品番MG20A-DT
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。

消費電力(W)1.2 適合測長ユニット:DKシリーズ(電圧差動型A/B相入力) 分解能(μm)10/5/1/0.5/0.1(設定可能/ディップスイッチにて設定) 最大応答速度接続する測長ユニットのスペックによる アラーム測長ユニットの応答速度、応答加速度超過にてS-ALM LED 点灯、内部カウンタ回路の応答速度超過にてC-ALM LED 点灯(MG10Aからのリセット命令、本体のリセットボタンにてアラーム解除)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする