画像準備中

マルチインターフェースユニット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【出力設定】タイマー(1〜128ms)/OUT/OR 出力極性(内部ディップスイッチにて設定) 注文コード85458495 品番MG30-B2
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。

消費電力(W)1 入力シンク入力(-COM)、フォトカプラ絶縁、外部電源DC 5〜24V 出力ソースタイプ(+COM)、フォトカプラ絶縁、外部電源DC 5〜24V 入力信号DRQ チャンネル指定アドレス 測定モード切替え コンパレート組切替え リセット スタート/ラッチ ポーズ 原点ロード 出力信号BCD データ6桁 READY 符号 判定出力 アラーム 原点セット 使用温度範囲(℃)0〜50(結露無き事) 保存温度範囲(℃)-10〜60 仕様【出力設定】タイマー(1〜128ms)/OUT/OR 出力極性(内部ディップスイッチにて設定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする