インテリジェントネットワークシステム

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【最大接続数】測長ユニット(システム全体):100本 (101本目以降は接続無効)・測長ユニット(ユニット毎):4本・ハブユニット:24、【測長ユニットデータ取込能力 (通信10 Mbps)】最大10000データ/秒 (100軸接続時)、【出力データ】単軸時:スタートによりピーク時の再計算開始・加減算時:2軸の加減算軸の現在値/最大値/最小値/P-P値 注文コード85458504 品番MG41-NC
参考基準価格(税別)¥171,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)メインユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、ハブユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、メインユニットからのトータルケーブル長:最大30(最大電流4A以内) 分解能【出力】0.1/0.5/1/5/10μm(入力分解能0.1μmの場合)、0.5/1/5/10(入力分解能0.5μmの場合) 通信方式CC-Link / Ethernet 機能コンパレータ、リセット、プリセット、基準点設定、原点、マスター合わせ、測長ユニット製品情報取得、コマンド設定 電源電圧(V)DC12〜24(DC11 〜26.4) 取付け方法DIN35 mmレール取付 消費電力(A)システム合計最大4 使用温度範囲(℃)0〜50(結露無き) 保存温湿度範囲-10〜60℃/20〜90%RH 質量(g)約300 仕様【最大接続数】測長ユニット(システム全体):100本 (101本目以降は接続無効)・測長ユニット(ユニット毎):4本・ハブユニット:24、【測長ユニットデータ取込能力 (通信10 Mbps)】最大10000データ/秒 (100軸接続時)、【出力データ】単軸時:スタートによりピーク時の再計算開始・加減算時:2軸の加減算軸の現在値/最大値/最小値/P-P値

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする