ケーブル長(m)メインユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、ハブユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、メインユニットからのトータルケーブル長:最大30(最大電流4A以内)
分解能【出力】0.1/0.5/1/5/10μm(入力分解能0.1μmの場合)、0.5/1/5/10(入力分解能0.5μmの場合)
通信方式専用プロトコルにてメインモジュールと通信
機能コンパレータ、リセット、プリセット、基準点設定、原点、マスター合わせ、測長ユニット製品情報取得、コマンド設定
電源電圧(V)DC12〜24(DC11 〜26.4)
取付け方法DIN35 mmレール取付
消費電力(A)システム合計最大4
使用温度範囲(℃)0〜50(結露無き)
保存温湿度範囲-10〜60℃/20〜90%RH
質量(g)約250
仕様【最大接続数】測長ユニット(システム全体):100本 (101本目以降は接続無効)・測長ユニット(ユニット毎):4本、【測長ユニットデータ取込能力 (通信10 Mbps)】最大10000データ/秒 (100軸接続時)、【出力データ】単軸時:スタートによりピーク時の再計算開始・加減算時:2軸の加減算軸の現在値/最大値/最小値/P-P値