アルコール検知器用ストロー Φ6×70mm 個包装有り

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(500本×20箱) 注文コード85459326 品番First.251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装されており衛生的です。

直径(Φmm)6(ストロー) 長さ(mm)70(ストロー) 用途アルコール検知器用ストロー 仕様個包装有り 材質ポリプロピレン樹脂
注意
※個人宅への配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-16
用途:
アルコール検知チェック
医療・福祉・介護関連業

アルコール検知器に使用する、使い捨てのストローとしては、十分利用に見合った金額と思います。
個包装であるのもポイント高いです。開けにくいですけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする