New Balance Portland

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 85465855 品番 PL-441
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000

足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)
熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。
ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。
耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。
反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。
中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、前足部の屈曲をフリーにします。
JSAA A種認定品です。

形状ローカット ネイビー サイズ(cm)23.5 規格JSAA A種認定品 製法セメント式 材質(甲被)PU+エアーメッシュ 機能耐油・耐摩耗性 靴底EVA+ラバー 材質(先芯)樹脂製(ワイド) 甲被タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-23
用途:
店舗営業時
ハセガワ輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

造りや履き心地は安全靴ですが見た目のNB感は素晴らしく優越感があります
お値段ちょっとお高めですがソールの接着は本家よりしっかりしてます

対象商品:
44997927
2024-06-05
用途:
仕事・通勤用
東日本タイル株式会社 様

色も鮮やかな赤でとても気に入っています。通勤で履いても全然おかしくなく仕事で現場に履いていいっても良いです 幅広・甲高でとてもは気心地が良いです

対象商品:
44998094
2024-08-03
用途:
配送業者
AT-1愛知稲沢店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

クッションが良くないです、衝撃吸収性を高めて欲しい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする