A3-MATX White MicroATXケース LIAN LI 85466108

A3-MATX White MicroATXケース LIAN LI 85466108
A3-MATX White MicroATXケース LIAN LI 85466108
A3-MATX White MicroATXケース LIAN LI 85466108
A3-MATX White MicroATXケース LIAN LI 85466108
A3-MATX White MicroATXケース LIAN LI 85466108
A3-MATX White MicroATXケース LIAN LI 85466108
A3-MATX White MicroATXケース LIAN LI 85466108
A3-MATX White MicroATXケース LIAN LI 85466108
A3-MATX White MicroATXケース LIAN LI 85466108
A3-MATX White MicroATXケース LIAN LI 85466108

MicroATXケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード85466108品番A3-MATX White
参考基準価格(税別)¥14,802販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

容量26.3リットルというコンパクトなデザインでありながら、高いポテンシャルを備えた汎用性の高さが魅力のMicro-ATXケースです。 Lian Li社とDAN Cases社のコラボレーションモデルの第2弾であり、スタイリッシュかつミニマルなデザインと、多様なビルドに対応できる柔軟性を併せ持つ優秀なPCケースです。 両サイドとトップのメッシュパネルによる高い通気性と、PSUと冷却ユニットの配置により異なるエアフロースタイルを選択できる自由度の高さを備えています。 冷却性能においてもさまざまな機器構成に対応するモジュール構造の採用によって、最大360mmラジエーターや4スロット厚+最長415mmの高性能GPUも搭載可能です。 各部をモジュール化したことにより多様な機器構成・配置に対応しています。 すべての外装パネルとモジュラーブラケットを工具なしで取り外すことができるため、設置やケーブル管理が容易に行えます。 底部に設置された取り外し可能なダストフィルターにより、システムをクリーンで効率的に保ちます。 最大220mmのATX/SFX/SFX-LまたはLIAN LI Edge PSUに対応するマルチマウントスロットを装備しました。 F2およびF2.5ポジションで、より長いGPU取り付けを可能にするATX PSUオフセットブラケットが付属しています。

サイズW194×H321.5×D443mm質量(g)5.05kg範囲(mm)ラジエーターサポート(トップ):240/280/360、ラジエーターサポート(サイド):240/280/360ファン●サポート(サイド):120mm×3 or 140mm×2●サポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●サポート(ボトム):120mm×3●サポート(リア):120mm素材スチール対応マザーボードMicro ATX/Mini-ITXドライブベイ●トレイ:2.5インチSSD×2●底面:2.5インチSSD or 3.5インチHDD x1
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする