水冷クーラー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85466135 品番LL-HS-LCD-360S-BK
参考基準価格(税別)¥44,674 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化することでPCの見栄えをより良くすることが出来るサイドマウントデザインを採用した簡易水冷キットです。 最大静圧が高く、光らない高性能ファンを搭載したモデルです。 この革新的なサイドマウントデザインは、水冷チューブはラジエーターの側面にぴったりと貼り付けられており、ケースに取り付けた際にラジエーターがチューブを隠すことで、冷却セットアップ全体がスッキリとした合理的な外観になります。 外観だけでなく性能も妥協せず、Galahad II Trinity Performanceと同等のポンプ性能を持ちながら大幅な小型化を実現しました。 水冷ヘッドに2.88インチの大型LCDを搭載。500ニト、24bitフルカラー、480×480とういう高解像度のIPS液晶を採用しています。 液晶画面のカスタマイズはLIAN LIの統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」でカスタマイズすることが可能です。

タイプラジエーターフィン:Single wave 最大回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3800 最大静圧(mmH2O)ファン:5 ディスプレイLCDディスプレイタイプ:2.88インチ IPS 解像度LCDディスプレイ:480×480ピクセル サイズ(mm)●ファン:124×120×28●ラジエーター:403×124.5×27●ラジエータータイプ:360 ブロック寸法(mm)水冷:73.2×73.2×58.6 スクリーン輝度:500ニト 最大風量(CFM)ファン:73.14 ファン回転速度(min-1[r.p.m])200〜2500 RPM
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする