曜日別特売
DSWC1P-5-IPT M.2 SSDケース ITPROTECH 85466336

DSWC1P-5-IPT M.2 SSDケース ITPROTECH 85466336
DSWC1P-5-IPT M.2 SSDケース ITPROTECH 85466336
DSWC1P-5-IPT M.2 SSDケース ITPROTECH 85466336
DSWC1P-5-IPT M.2 SSDケース ITPROTECH 85466336
DSWC1P-5-IPT M.2 SSDケース ITPROTECH 85466336
DSWC1P-5-IPT M.2 SSDケース ITPROTECH 85466336
DSWC1P-5-IPT M.2 SSDケース ITPROTECH 85466336
DSWC1P-5-IPT M.2 SSDケース ITPROTECH 85466336
DSWC1P-5-IPT M.2 SSDケース ITPROTECH 85466336
DSWC1P-5-IPT M.2 SSDケース ITPROTECH 85466336

M.2 SSDケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード85466336品番DSWC1P-5-IPT
参考基準価格(税別)¥9,836販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

SSDのインフォメーションを表示できる ポータブルM.2 SSDケースです。 視認性・発色が非常に綺麗な1.33インチIPS液晶にSSDの様々な情報を表示することができます。 本体側面の表示切替ボタンを押せば、メイン画面からヘルスチェックなどそれぞれの詳細画面へ移行できます。 SSDの製品情報や接続状況、温度なども表示可能で、各種設定することも可能です。 NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域を最大限に引き出します。 停電や故障などの予期せぬ電源遮断の際にもSSD内のデータ損失を最小限に防ぎます。 PLP機能が搭載されており、外部からの電源供給が無くなった後も最大5秒間動作を続け、その間にキャッシュされているデータを内蔵フラッシュメモリへ書き込みしマッピングテーブルをアップデートします。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280 M Key/B&M Keyタイプ)がセット可能です。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計です。 分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。

付属品USB3.2 Type-C - Type-Cケーブル、ドライバー、スペーサーサイズ127×38.5×14.5mm質量(g)約95g対応OSWindows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降対応ドライブ:M.2 M Key/B&M Key保証期間1年間環境対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレットSSD対応:NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280)搭載品液晶:1.33型(240×240)IPS液晶
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする