モニター背面のVESA規格穴を利用してモニターの上下にサウンドバーを設置できるスタンドです。 VESA規格に対応しておりモニターアームとの併用も可能です。 モニター一体型なのでデスク周りをスッキリ快適に使用できます。 高さ位置は約12.5mmピッチで高さ調整が可能です。 モニターのVESA規格穴がくぼんでいても設置ができるようスペーサーを付属しているので深さ12mmまで取付が可能です。 スタンド部はスライド式で最大155mmまで調整可能なので、様々なメーカーのサウンドバーに対応可能です。 スタンド部分には滑り止め用クッションシート付でずれを防止し安定した設置が可能です。