モニター背面のVESA規格穴を利用してモニターの両サイドにスピーカーを設置できるスタンドです。 VESA規格(200/100/75mm)に対応しておりモニターアーム、との併用も可能です。 モニター一体型なのでデスク周りをスッキリ快適に使用できます。 スタンド設置角度は正面または斜め(約25°)の2パターンになります。 前後位置も調整が可能で、使用環境に合わせて設置向きを変えることで、よりダイレクトに音響を伝えることができます。 対応モニター幅は最大800mmまで設置が可能で、スライド式で簡単に取付可能です。 スタンド背面部分には落下防止用の曲げ加工を施しております。 ケーブルマネジメントしやすいよう金具中央部にケーブル通し穴を搭載しています。 スピーカーの高さ位置は微調整(約25mm)が可能です。 モニターのVESA規格穴がくぼんでいても設置ができるようスペーサーを付属しているので深さ12mmまで取付が可能です。