RA-UTIMER1QC QC充電対応タイマ一 ルートアール 85466598

RA-UTIMER1QC QC充電対応タイマ一 ルートアール 85466598
RA-UTIMER1QC QC充電対応タイマ一 ルートアール 85466598
RA-UTIMER1QC QC充電対応タイマ一 ルートアール 85466598
RA-UTIMER1QC QC充電対応タイマ一 ルートアール 85466598
RA-UTIMER1QC QC充電対応タイマ一 ルートアール 85466598

QC充電対応タイマ一

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード85466598品番RA-UTIMER1QC
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

USB機器への通電を好きな時間(分単位・最大99時間59分)でコントロールできます。 バッテリー搭載機器の充電量調整や過充電防止、USB扇風機などの節電に役立ちます。 新たにスマートフォン充電、QC(Quick Charge)の急速充電に対応しました。

付属品日本語説明書/保証書仕様対応電流:10mA~3A寸法(mm)W95×D25×140(突起部含まず)質量(g)約34(ケーブル/コネクタ含む)電圧(V)対応:5~20(Quick Charge 2.0 ・3.0対応)表示7セグメントLED 4桁、青/赤LEDインジケーター保証期間ご購入後6ヶ月間ケーブル長(cm)約25入出力端子電源側 USB A(オス) - USB機器側 USB A(メス)
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする